Carraca manual conmutable, con cuadrado de 1/4 pulgadas, con bloqueo de bola, ángulo de trabajo de 18°, longitud 115 mm, cabeza pulida,

Número de artículo: 632060 1/4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
200 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Longitud total 115 mm
Número de dientes 20
Ángulo de trabajo 18 grados
Material Acero al cromo-vanadio
con cabezal articulado no
con cabezal basculante no
con expulsor no
con función de martillo no
con QuickRelease no
Botón de carraca que se puede soltar del mango no
Mango giratorio no
Perforación de asiento en el extremo del mango no
Tipo de producto Carraca
USP1 Conmutable
USP2 con dispositivo de seguridad de bola, ángulo de trabajo de 18°, 115 mm de largo, cabeza pulida

Identificación y clasificación

Número de artículo 632060 1/4
EAN / GTIN 4000896038558
Número del fabricante 863P
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Ejecución:

Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.
La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Norma:

DIN 3122-D 6,3
Resistente carraca de acero macizo de forma corta y delgada. Especialmente adecuado para el uso en espacios reducidos. Con soporte para los dedos ergonómico en el extremo del mango. En ángulo de 15°.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.