{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Perfil Torx® | TX8/2 | |
| Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
| Medida de perfil A | 2,3 mm | |
| ⌀ lado carraca | 11 mm | |
| Longitud | 25 mm | |
| Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
| Tipo de producto | Vaso |
| Número de artículo | 631805 TX8 | |
| EAN / GTIN | 4045197559838 | |
| Número del fabricante | 631805 TX8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |