• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx® largo, Perfil Torx®: TX8

Número de artículo: 631780 TX8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2.610 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX8/2
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Medida de perfil A 2,3 mm
⌀ lado carraca 12 mm
Longitud 100 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 631780 TX8
EAN / GTIN 4045197381972
Número del fabricante 631780 TX8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.