Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgada largo, Hexágono: 2,5mm

Número de artículo: 631730 2,5

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 631730 2,5
Número del fabricante 631730 2,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.
Mandril de material tenaz de alta dureza, brillante.

Norma:

DIN 7422

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento).