Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgada largo, Hexágono: 3mm

Número de artículo: 631700 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
864 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 3 mm
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
⌀ lado carraca 10,7 mm
Longitud 55 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 631700 3
EAN / GTIN 4018754000470
Número del fabricante 01050003
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.
Mandril de material tenaz de alta dureza, brillante.
Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 7422

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.