Vaso de 1/4 pulgada para Torx®, Perfil Torx®: E4

Número de artículo: 631500 E4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
280 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® E4
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Medida de perfil A 3,8 mm
⌀ lado de salida 5,6 mm
Longitud 23 mm
Perfil de salida Llave de vaso para tornillos TORX®
Material Acero de alto rendimiento HPQ®
Superficie cromado
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 631500 E4
EAN / GTIN 4018754000937
Número del fabricante 01270004
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.
Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.