{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Salida de velocidad | Para tornillos externos de doce lados | |
| Longitud total L | 50 mm | |
| Norma | DIN 3124 | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 1/4 pulgada | |
| Ancho de llave, Para tornillos externos de doce lados | 9 mm | |
| Diámetro exterior, Para tornillos externos de doce lados | 13,4 mm | |
| Tipo de producto | Vaso | |
| Superficie | cromado/a | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 631439 9 | |
| EAN / GTIN | 4062406264376 | |
| Número del fabricante | 631439 9 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |