Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada largo, Ancho de llave: 5mm

Número de artículo: 631415 5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
337 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 5 mm
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Norma DIN 3124
⌀ lado de salida 8,1 mm
Longitud 50 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
con perfil AS-Drive no
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 631415 5
EAN / GTIN 4045197492951
Número del fabricante 631415 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.
Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-L

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Nota:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras largos HOLEX disponibles también en pulgadas (n.° 631417).