Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Vaso de seis caras, 1/4 pulgada, Ancho de llave: 3/16pul

Número de artículo: 631100 3/16

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (pul) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 631100 3/16
Número del fabricante A01410012
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.
Estructura de fibras óptima gracias al procedimiento de forja especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin deslizamiento en el borde del tornillo; las cabezas de tornillo y las tuercas quedan protegidas. Templado en aceite sin tensión y antideformante para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado con perfil AS-drive.

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.