Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 39 piezas

Número de artículo: 630300

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 39 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 630300
EAN / GTIN 4045197161710
Número del fabricante 630300
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.
Caja clasificadora de plástico ABS casi irrompible con bisagras incorporadas y cierre rápido innovador, fácil de manejar. Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un inserto de espuma PUR con una forma especial.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 − M8
y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 − M10.
Para tornillos Phillips y Pozidriv con rosca M2 − M6, tornillos de cabeza ranurada con rosca M2 − M4
y para tornillos TORX® interiores con rosca M2,5 − M8.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 12 uds. n.° 631029 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Puntas de 6 caras C 6,3 con anillo soporte: 5 uds. similares a n.° 675240 tam. 3; 4; 5; 6; 8
PUNTAS para Phillips C 6,3: 3 uds. n.° 675310 tam. 1; 2; 3
PUNTA Pozidriv C 6,3: 1 ud. n.° 675320 tam. 2
PUNTAS ranuradas C 6,3: 4 uds. n.º 675250
tam. 3; 4; 5,5; 6,5
PUNTAS para Torx® C 6,3: 8 uds. n.º 675340
tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Destornillador para puntas: 1 ud. similar a
n.° 676800 tam. 4/4
Mango encajable: 1 ud. n.° 632830
Prolongaciones: 2 uds. n.º 632430
tam. 50; 100
Articulación cardán: 1 ud. n.° 633530
Carraca: 1 ud. n.° 632030
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS con cierre rápido