Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 19 piezas

Número de artículo: 630163

Escoger variación del artículo y cantidad

Establecer precio 19 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 630163
EAN / GTIN 4045197219145
Número del fabricante 630163
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 − M8.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 13 uds. n.º 631030
tam. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
Mango transversal: 1 ud. n.° 633030
Mango encajable: 1 ud. n.° 632830
Prolongaciones: 2 uds. n.º 632430
tam. 50 y 150 mm
Articulación cardán: 1 ud. n.° 633530
Carraca: 1 ud. n.° 632030
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS