{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | Juego / surtido | |
| Número de piezas | 10 ud. | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales internos | |
| Características del mango | Forma ergonómica | |
| Superficie | aplicación mate cromada | |
| Serie | Kraftform | |
| Denominación del fabricante | 6-kant-Kugelkopfschraubendreher-Satz, mit Kraftform-Heft | |
| Color | verde; negro; plateado | |
| Modelo | forma recta | |
| Cantidad de herramientas | 10 | |
| Particularidad, Para tornillos hexagonales internos | Cabeza esférica | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Mango |
| Número de artículo | 627410 10 | |
| EAN / GTIN | 4013288101723 | |
| Número del fabricante | 05258642001 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |