• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave acodada hexagonal, larga cromado 7/64 pul

Número de artículo: 627170 7/64
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
582 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 7/64 pul
Longitud de los lados 108×21 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627170 7/64
EAN / GTIN 7610733203826
Número del fabricante 212Z.L 7/64

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable, hasta una inclinación de 30°.
Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie cromada y niquelada (tam. 1/20 pavonado). Cantos ligeramente rotos.
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
    Hexágono (pul) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra