{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales internos | |
| con cabeza esférica | no | |
| Número de piezas | 9 ud. | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | Manganeso-fosfatado; material endurecido | |
| Modelo | acodadas | |
| Cantidad de herramientas | 9 | |
| Tamaños incluidos | 1,5 mm; 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
| Tipo de producto | Llave allen | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | No disponible | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 626126 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197922151 | |
| Número del fabricante | 626126 9 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |