• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Llaves acodadas hexagonales niquelado, Hexágono: 1/20pul

Número de artículo: 626039 1/20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
34.215 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (pul) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 1/20 pul
Longitud de los lados 41 × 13 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 626039 1/20
EAN / GTIN 4045197921741
Número del fabricante 626039 1/20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Superficie niquelada.