{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos TORX® internos | |
| Longitud total L | 79 mm | |
| Longitud cuchilla l1 | 25 mm | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Denominación del fabricante | 367 TORX® Stubby | |
| Color | verde; negro | |
| Modelo | forma recta | |
| Características del mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Longitud de mango | 54 mm | |
| Protección desenrollado | sí | |
| Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos | TX15 | |
| Diámetro de la cuchilla | 3,7 mm | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Superficie | cromado/a | |
| Accionamiento | Mango | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 625860 TX15 | |
| EAN / GTIN | 4013288212252 | |
| Número del fabricante | 05008857001 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |