Destornillador para Torx®, largo, con mango transversal, Perfil Torx®: TX15

Número de artículo: 625231 TX15
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
617 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX15
Longitud de cuchilla cortante 200 mm
Longitud total 225 mm
Perfil de salida Destornilladores para tornillos TORX®
Punta negro
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 625231 TX15
EAN / GTIN 4045197950505
Número del fabricante 625231 TX15
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero especial al vanadio, cromada mate, puntas negras.