Destornillador acodado para Torx®, con taladro, Perfil Torx®: TX9

Número de artículo: 625060 TX9
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
77 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX9
Longitud de los lados 111 × 21 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Material Acero al cromo-vanadio
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 625060 TX9
EAN / GTIN 4062406570217
Número del fabricante 625060 TX9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz). En gris acero.

Ventaja:

Gracias al taladro en el perfil Torx® también es adecuado para tornillos con pasador de seguridad.

Material:

Acero al cromovanadio.