Llaves acodadas para Torx®, con función de bloqueo MagicSpring®, Perfil Torx®: TX15

Número de artículo: 625030 TX15
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
165 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
con cabeza esférica no
Material acero al cromo-vanadio
Longitud de los lados 136 mm; 27 mm
Superficie Manganeso-fosfatado
Longitud total L 136 mm
Modelo acodadas
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos TX15
Tipo de producto Llave allen
Juego no
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 625030 TX15
EAN / GTIN 4010995312381
Número del fabricante 31238
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz). Brazo largo con muelle de bloqueo MagicSpring®
a partir del tam. TX6 para sujetar con fiabilidad los tornillos Torx®.

Material:

Acero al cromovanadio, fosfatado de manganeso.