Llave acodada para Torx® fosfatado, Perfil Torx®: TX6

Número de artículo: 624853 TX6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.207 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX6
Longitud de los lados 42×16 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Material Acero al cromo-vanadio
Versión de mango acodadas
Superficie fosfatado
Cabeza esférica en el brazo largo no
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 624853 TX6
EAN / GTIN 4067263723332
Número del fabricante 624853 TX6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz).

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.