Llave acodada para Torx® cromadas, Perfil Torx®: TX6

Número de artículo: 624800 TX6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
Con cabeza esférica no
Material acero especial / aleación especial
Longitud de los lados 18 mm; 55 mm
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Modelo acodadas
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos TX6
Particularidad, Para tornillos TORX® internos Punta negra
Diámetro de la cuchilla 2,5 mm
Tipo de producto Llave allen
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 624800 TX6
EAN / GTIN 7610733030859
Número del fabricante PB 410.6

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz).

Material:

Aleación especial PB Swiss Tools, superficie niquelada y cromada. Punta negra.