Llave de vaso triangular, para tornillos: M8

Número de artículo: 623503 M8
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
69 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tornillos Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave de vaso
Salida de velocidad Para tornillos triangulares externos
Longitud total L 125 mm
Material acero especial / aleación especial
Norma DIN 22417
Medida de perfil 12,05 mm
Modelo forma recta
Tipo de mango Mango transversal
Tamaño de salida, Para tornillos triangulares externos M8
Diámetro exterior, Para tornillos triangulares externos 15 mm
Con cabezal articulado, Para tornillos triangulares externos no
Superficie brillante
Juego no
Accionamiento Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 623503 M8
EAN / GTIN 4062406380540
Número del fabricante 623503 M8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De tubo de acero de precisión, galvanizado, con pasador.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza triangular según DIN 22424 y para tuercas triangulares según DIN 22425.

Norma:

DIN 22417 A