Llave de vaso con mango transversal, longitud de la varilla 125 mm, Ancho de llave: 12mm

Número de artículo: 622711 12
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
87 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de asa Mango transversal
Material acero al cromo-vanadio
Longitud total L 157 mm
Longitud cuchilla l1 125 mm
Superficie aplicación mate cromada
Modelo forma recta
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 12 mm
Tipo de producto Llave de vaso
Juego no
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 622711 12
EAN / GTIN 4045197950239
Número del fabricante 622711 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Haptoprene® de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero especial al cromovanadio. Superficie cromada.
Mango transversal de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero especial al vanadio, superficie cromada mate.