{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Longitud total L | 190 mm | |
| Superficie | aplicación niquelada; cromado/a | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color, amarillo | Amarillo señales | |
| Color, negro | Negro intenso | |
| Serie | SwissGrip ESD | |
| Color | amarillo; negro | |
| Modelo | forma recta | |
| Características del mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 5,5 mm | |
| Con cabezal articulado, Para tornillos hexagonales externos | no | |
| Tipo de producto | Llave de vaso | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 622170 5,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733269174 | |
| Número del fabricante | PB 8200.5,5 ESD |