Llave de pipa, acodada, Ancho de llave: 12mm

Número de artículo: 621341 12
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
701 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo
acodadas
Material
acero al cromo-vanadio
Longitud de los lados
145 mm; 34 mm
Ángulo
90
Procedimiento de fabricación
con forjado
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos
12 mm
Ancho de llave, Para tornillos externos de doce lados
12 mm
Diámetro del orificio del pasador giratorio
8 mm
Tipo de producto
Llave de vaso
Superficie
cromado/a
Accionamiento
No disponible
Salida de velocidad
Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos externos de doce lados

Identificación y clasificación

Número de artículo 621341 12
EAN / GTIN 4062406750633
Número del fabricante 621341 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada para las exigencias más elevadas con anchos de llaves de tolerancias especialmente estrechas. Forma hueca especial, también para tuercas en pernos largos que sobresalen. Ancho de llave igual en ambos lados. tam. 6 y 7 de seis caras en ambos lados; a partir de tam. 8 con seis caras en el brazo largo y polígono de 12 caras en el brazo corto. Ángulo de aprox. 90– 95°.
La llave de vaso doble acodada con orificio de HOLEX, también denominada llave para cabezales de pipa, es ideal para apretar y aflojar tuercas y tornillos hexagonales en lugares de difícil acceso. Gracias a su forma delgada y profunda, permite acceder a uniones atornilladas a las que resulta difícil llegar con llaves de boca, llaves de anilla o llaves de vaso convencionales.

La llave de vaso doble demuestra sus ventajas especialmente cuando se trata de tuercas situadas a baja altura en varillas roscadas. La forma profunda de la llave envuelve sin problemas las roscas que sobresalen y permite un apriete seguro incluso con salientes de rosca largos. Por ello, esta herramienta resulta ideal para trabajos de montaje, mantenimiento e instalación en los sectores de la ingeniería mecánica, la construcción de instalaciones y la artesanía.

El diseño acodado mejora la accesibilidad en espacios reducidos y en situaciones de instalación con muchos recovecos. A través del orificio transversal integrado se puede introducir un pasador giratorio o una palanca adecuada para aplicar pares de apriete más elevados y aflojar cómodamente los tornillos difíciles de soltar.

Fabricado según los estándares de calidad de HOLEX, la marca de calidad del Hoffmann Group, esta llave para cabezales de pipa destaca por su gran resistencia, sus anchos de llave precisos y una transmisión de fuerza fiable para el uso profesional diario.

Resumen de las ventajas:
  • Ideal para tuercas situadas a gran profundidad en varillas roscadas.
  • Forma de llave profunda para salientes de rosca largos.
  • Modelo acodado para uniones atornilladas de difícil acceso.
  • Transmisión de fuerza segura gracias a unos anchos de llave fabricados con precisión.
  • Diseño resistente para talleres, montaje e industria.
  • Disponible en anchos de llave de 6 mm a 30 mm.
  • También conocida como llave para cabezales de pipa o llave de vaso doble acodada con orificio.
Aplicación:
Para apretar y aflojar tuercas hexagonales y tornillos, especialmente en el caso de tuercas situadas en profundidad en varillas roscadas, roscas salientes y uniones atornilladas de difícil acceso en la construcción de maquinaria, instalaciones y estructuras de acero, así como en instalaciones y en trabajos de mantenimiento y montaje.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.