• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave estrella de dos bocas abierta 9X11 mm

Número de artículo: 619705 9X11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
392 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 9 mm
Anchura de llave 2 11 mm
Norma DIN 3118 / ISO 3318
Longitud llave L 153 mm
⌀ de anillo máximo D1 máx. 19,4 mm
⌀ de anillo máximo D2 máx. 21,4 mm
Altura máxima del anillo h1 máx. 8 mm
Altura máxima del anillo h2 máx. 8,5 mm
Posición anillo 10 grados
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 619705 9X11
EAN / GTIN 4045197673336

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa; con anillo reforzado; por tanto muy estable;ancho de llave con tolerancia exacta. Cabezas acodadas 10°.
Con mango ovalado fácil de agarrar, muy estable. Hasta tamaño 12 × 14 mm con estrella de seis cantos; a partir del tamaño 14 × 17 mm, con hexágono doble.

Norma:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra