{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo | acodadas | |
| Material | Acero aleado al cromo | |
| Longitud total L | 245 mm | |
| Norma | DIN 3118; ISO 3318 | |
| Superficie | aplicación cromada sobre níquel | |
| Ángulo | 10 | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado en estampa | |
| Ancho de llave, Para tornillos externos de doce lados | 22 mm; 24 mm | |
| Diámetro exterior, Para tornillos externos de doce lados | 37 mm; 40,5 mm | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Accionamiento | No disponible | |
| Salida de velocidad | Para tornillos externos de doce lados; Para tornillos externos de doce lados | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 619200 22X24 | |
| EAN / GTIN | 4018754021994 | |
| Número del fabricante | 41082224 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |