Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Llave estrella de golpe, fijada, Ancho de llave: 24mm

Número de artículo: 619050 24

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 619050 24
Número del fabricante 51BS.24
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa, con mango perfilado corto y macizo y extremos para golpear reforzados. El sistema de bloqueo patentado mantiene la llave en la tuerca. Por este motivo no es necesario sujetar la llave al golpear, lo cual reduce al mínimo el riesgo de lesiones y asegura la máxima seguridad. Palanca de desbloqueo innovadora y fácil de usar. Orificio para enganchar para trabajos de altura.

Material:

Acero tenaz al impacto, fosfatado negro.