Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, cromado, Ancho de llave: 7X8mm

Número de artículo: 615950 7X8
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
221 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo acodado/a
Material acero al cromo-vanadio
Longitud total L 180 mm
Norma DIN 838; ISO 3318
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 7 mm; 8 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 12 mm; 14 mm
Tipo de producto Llave
Accionamiento No disponible
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 615950 7X8
EAN / GTIN 4045197441706
Número del fabricante 615950 7X8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.