{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Modelo | acodado/a | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado en estampa | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Material | Acero aleado al cromo | |
| Superficie | Acabado redondeado; cromado/a | |
| Norma | DIN 838; ISO 3318 | |
| Longitud total | 315 mm | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | No disponible | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 615700 21X23 | |
| EAN / GTIN | 4045197160775 | |
| Número del fabricante | 615700 21X23 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |