{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo | acodado/a | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Longitud total L | 330 mm | |
| Norma | DIN 838; ISO 3318 | |
| Superficie | aplicación mate cromada | |
| Color | plateado | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado en estampa | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 24 mm; 26 mm | |
| Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos | 40 mm | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Accionamiento | No disponible | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 615600 24X26 | |
| EAN / GTIN | 4062406221041 | |
| Número del fabricante | 615600 24X26 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |