{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Ancho de llave | 8 mm | |
| Longitud llave L | 140 mm | |
| Anchura de boca b | 18,6 mm | |
| Altura de boca h1 | 4,6 mm | |
| Altura del anillo h2 | 6,5 mm | |
| ⌀ anillo D | 16,8 mm | |
| Ángulo de ajuste | 5 grados | |
| Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
| Material | Acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado | |
| Medidas anchos de llave | métrico | |
| con cabezal basculante | no | |
| Carraca reversible | sí | |
| Tipo de producto | Llave |
| Número de artículo | 614905 8 | |
| EAN / GTIN | 3662424064968 | |
| Número del fabricante | 467BR.8 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de |