Adaptador para llave estrella de carraca, Tipo: 4

Número de artículo: 614850 4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del accionamiento, Hexágono interior
D 6,3
Tamaño de salida, Hexágono interior
D 6,3
Tipo de producto
Adaptador
Material
acero al cromo-vanadio
Superficie
cromado/a
Norma
DIN 3126
Juego
no
Accionamiento
Hexágono interior
Salida de velocidad
Hexágono interior
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 614850 4
EAN / GTIN 4045197235831
Número del fabricante 614850 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal con bola elástica o pieza de presión para la fijación en llaves de estrella.
Hexágono interior según DIN 3126 D 6,3 para el asiento de puntas.

Ventaja:

Con el adaptador, una llave estrella de carraca con SW 10, 13 o 19 se convierte en carraca.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para:

Llaves estrella de carraca n.° 614800 – 614820, 614843 – 614845 y 614870 – 614875 de cada ancho de llave 10.