Llave de boca/llave estrella de carraca reversible, acodada 15°, Ancho de llave: 14mm

Número de artículo: 614828 14
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
276 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido de giro conmutable sí
Longitud total L 192 mm
Par de giro máximo admisible 79
Cantidad de dientes 72
Material acero al cromo-vanadio
Superficie aplicación mate cromada
Modelo acodadas
Ángulo 15
Con función de carraca sí
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 14 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 28,4 mm
Tipo de producto Llave
Accionamiento No disponible
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 614828 14
EAN / GTIN 4062406649784
Número del fabricante 614828 14
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, reversible para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes.
Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.