Llave de boca / llave estrella de carraca modelo corto, Ancho de llave: 8mm

Número de artículo: 614816 8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
241 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 8 mm
Longitud llave L 88 mm
Anchura de boca b 18 mm
Altura de boca h1 5 mm
Altura del anillo h2 7 mm
⌀ anillo D 17,5 mm
Posición anillo 0 grados
Número de dientes 72
Ángulo de ajuste 5 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 614816 8
EAN / GTIN 4045197298218
Número del fabricante 614816 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.