Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 10mm

Número de artículo: 614805 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
1.295 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total L 153 mm
Par de giro máximo admisible 43
Cantidad de dientes 72
Material acero al cromo-vanadio
Superficie aplicación mate cromada
Mínimo ángulo de trabajo 5
Modelo forma recta
Con función de carraca sí
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 10 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 20,9 mm
Tipo de producto Llave
Juego no
Accionamiento No disponible
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 614805 10
EAN / GTIN 4062406649531
Número del fabricante 614805 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, reversible para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes.
Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.
La llave de boca anular con trinquete de HOLEX ofrece una calidad industrial fiable para trabajos profesionales de apriete en talleres, oficios y mantenimiento. La combinación de llave de boca y anillo de trinquete permite trabajar de forma eficaz incluso con un ángulo de orientación limitado. Gracias a la función de trinquete integrada, los tornillos y las tuercas se pueden apretar y aflojar más rápidamente, sin tener que volver a colocar la llave constantemente. Su diseño robusto garantiza una gran resistencia y una larga vida útil en el uso diario. Gracias a la variedad de anchos de llave disponibles, existe una solución adecuada para numerosas aplicaciones.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.