Llave combinada, versión extralarga, Ancho de llave: 16mm

Número de artículo: 614780 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
242 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo acodadas
Longitud total L 265 mm
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Ángulo 15
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 16 mm
Tipo de producto Llave
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 614780 16
EAN / GTIN 4069515026116
Número del fabricante 614780 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Lado de anillo acodado en 15°. Mango hueco ergonómico y manejable. Mango extralargo para zonas de aplicación profundas. Especialmente apropiado para uniones atornilladas de alta resistencia con un par de apriete elevado.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.