Juego de llaves combinadas, versión larga, Cantidad de llaves: 9

Número de artículo: 614610 9
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
120 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de llaves Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo
acodado/a
Material
acero al cromo-vanadio
Número de piezas
9 ud.
Superficie
aplicación mate cromada
Norma
DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Procedimiento de fabricación
con forjado en estampa
Color
plateado
Tipo de producto
Llave
Accionamiento
Mango
Salida de velocidad
Para tornillos hexagonales externos
Contenido
Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 614610 9
EAN / GTIN 4062406219697
Número del fabricante 614610 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente. Lado de anillo acodado profundamente.

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Volumen de suministro:

1 llave combinada n.° 614600 / 614200 / 614900: Tam. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Nota:

HT-Drive − el perfil especial. Un perfil con encaje exacto, desarrollado para aeronáutica y astronáutica. Las herramientas con este equipamiento de perfil se reconocen por la marca HT-Drive. Ventajas:
  • Sujeta los tornillos en los cantos. − Se protegen los tornillos. − Vida útil del tornillo más larga.
  • Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. − Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.