Llave combinada, versión larga, Ancho de llave: 10mm

Número de artículo: 614200 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
321 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo
acodado/a
Longitud total L
165 mm
Material
Acero aleado al cromo
Norma
DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Superficie
Acabado redondeado; aplicación cromada sobre níquel
Procedimiento de fabricación
con forjado en estampa
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos SW
10 mm
Ancho de llave, Para tornillos externos de doce lados SW
10 mm
Color
plateado
Tipo de producto
Llave
Accionamiento
No disponible
Salida de velocidad
Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos externos de doce lados
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 614200 10
EAN / GTIN 4018754019182
Número del fabricante 40101010
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza.

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento, superficie con acabado redondeado.

Nota:

AS-Drive, el perfil especial. Un perfil con encaje exacto, desarrollado para aeronáutica y astronáutica. Las herramientas con este equipamiento de perfil se reconocen por la marca AS-Drive. Ventajas:
  • Sujeta los tornillos en los cantos. − Se protegen los tornillos. − Vida útil del tornillo más larga.
  • Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. − Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.