• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de una boca completamente aisladas 12 mm

Número de artículo: 613330 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 12 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Longitud llave L 125 mm
Grosor de la cabeza hmáx. 10,2 mm
Posición de la boca 15 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado, con aislamiento de plástico
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 613330 12
EAN / GTIN 4035894044676
Número del fabricante 50400 0120 029

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa, cromado; con aislamiento de plástico hasta 1000 voltios según EN 60900 / VDE 0682-201.

Material:

Acero al cromovanadio.

Descargas y documentos

Compare with similar products

This article


Recommendations


Llave de una boca completamente aisladas 12 mm

Llave de una boca completamente aisladas 12 mm

a petición
En stock
20 piezas en stock
12,73 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.030 piezas en stock
2,06 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Procedimiento de fabricación forjado en estampa forjado en estampa
Posición de la boca 15 15
Superficie cromado, con aislamiento de plástico pavonado
Longitud llave L 125 130
Ancho de llave 12 12
Medidas anchos de llave métrico métrico
Grosor de la cabeza hmáx. 10,2 5,5
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra