• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Disco de lijado de vaso de diamante D×T×H (mm), 75×30×20, Tipo: D126

Número de artículo: 597510 D126
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Revestimiento abrasivo anchura U 2 mm
Forma Forma de taza
Diámetro 75 mm
Anchura muela T 30 mm
Máquina de accionamiento Máquina de rectificado fija
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 20 mm
Grado de finura medio/a
Soporte del abrasivo Aluminio
Forma 11V9
Revestimiento abrasivo altura, Diamante (D) 10 mm
Concentración C75
Ligadura Resina y resina sintética
Denominación del fabricante DIAGO W-Carbide
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Disco de copa
Abrasivos Diamante (D)
Tamaño de grano (malla) 126 malla
Procedimientos abrasivos Rectificado de herramientas
Especificación D126C75B DIAGO W-Carbide
Para material Metal duro; Cerámica
Grupo de material Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 597510 D126
EAN / GTIN 9003176796341
Número del fabricante 679634
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tablas de Aplicación

Hårdmetal (HM)
 
Kunststof, GFK
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Muelas de vaso y de disco con revestimiento abrasivo de diamante.
Granulación universal para calidad superficial mediana fina-fina con una buena capacidad abrasiva. Especificación: D126C75B DIAGO W-Carbide.

Aplicación:

De uso universal, para el rectificado de herramientas en todas las máquinas rectificadoras de herramientas de uso corriente. Para el rectificado de herramientas de metal duro y materiales no ferrosos de viruta corta. Muy buena aptitud para el mecanizado en seco, aunque también se puede utilizar en húmedo.