• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Muela para esmeriladora D×T×H (mm), 175 × 25 × 51, Tipo: NK36

Número de artículo: 596350 NK36
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
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma cilindro
Diámetro 175 mm
Anchura muela T 25 mm
Diámetro perforación H 51 mm
Anillo de reducción diámetro interior 32 mm
Grado de finura basto/a
Velocidad circunferencial máx. 40 m/s
Forma ISO 1
Ligadura cerámica
Grado de dureza Medio duro/a
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela para esmeriladora
Abrasivos Corindón normal gris azulado (A)
Tamaño de grano (malla) 36 malla
Procedimientos abrasivos Banco de amolar
Especificación Normalkorund graublau, Härtegrad M
Para material Fundición; acero
Grupo de material Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 596350 NK36
EAN / GTIN 9003176642075
Número del fabricante 664207
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 
Uni
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Muelas para esmeriladora de alta calidad, de larga duración en aglomerante cerámico. Concentricidad y planeidad elevadas, velocidad de trabajo máxima 40 m/s. Uso universal en rectificadoras dobles para desbarbar, afilar y reafilar herramientas.

Aplicación:

Para aceros de construcción y aceros poco aleados, así como para fundición gris.

Especificación:

Corindón normal gris azulado, grado de dureza M.

Volumen de suministro:

Incluye anillos de reducción para las perforaciones indicadas.

Nota:

Discos de lijado compactos de fieltro, ver n.º 568725 ss.