• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Muela abrasiva VIB-STAR de precisión CBN D×T×H (mm) B126, 400×20×127, Grosor de revestimiento X: 3mm

Número de artículo: 592035 3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Grosor de revestimiento X (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Revestimiento abrasivo anchura U 20 mm
Forma Forma de disco
Diámetro 400 mm
Anchura muela T 20 mm
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 127 mm
Velocidad circunferencial máx. 50 m/s
Soporte del abrasivo Metal
Forma ISO 1A1
Revestimiento abrasivo altura, Nitruro de boro cúbico (CBN) 3 mm
Ligadura Resina y resina sintética
Serie VIB-STAR
Denominación del fabricante VIB-STAR-Präzisions-Schleifscheibe CBN
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva de precisión
Abrasivos Nitruro de boro cúbico (CBN)
Tamaño de grano (malla) 126 malla
Procedimientos abrasivos Rectificado exterior
Especificación B126C50B-VIB-STAR HSS
Para material Acero fino y aceros bonificados; acero
Grupo de material Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 592035 3
EAN / GTIN 9009012027389
Número del fabricante 34447898
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Muy perfeccionadas, con medios superabrasivos (CBN o diamante) en muelas abrasivas planas y de cilindrado exterior aglomeradas con resina sintética. El cuerpo de base de la muela abrasiva VIB-STAR, optimizado en cuanto a vibraciones, permite una gran amortiguación para procesos de rectificado suaves, uniformes, con alta calidad de superficie.
Revestimiento CBN para rectificados de alto rendimiento de materiales ferrosos de viruta larga como p. ej. aceros al cromo templados altamente aleados y materiales HSS (incluidas las calidades pulvimetalúrgicas) y aleaciones a base de níquel.
  • Aumento extremo de la potencia (factor G) frente a los medios abrasivos convencionales.
  • La construcción antivibratoria del cuerpo portante aumenta notablemente la duración.
  • Efecto de autoafilado continuo gracias al consumo de potencia uniforme y evitación de periodos de afilado cíclicos.

Aplicación:

  • Utilizable de modo universal para todos los materiales a partir de una dureza de aprox. 58 HRC (límite de rentabilidad).
  • Para el rectificado plano y cilindrado exterior (rectificado longitudinal, rectificado punzador recto).
  • En todas las máquinas de rectificado habituales en el comercio para la fabricación de moldes, herramientas y máquinas, p. ej. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Se necesita refrigeración con emulsión o aceite de rectificado.
  • Las muelas superabrasivas de CBN/diamante se emplean siempre con unas anchuras de muela que es como máximo la mitad en comparación con muelas abrasivas convencionales.

Especificación:

B126C50B-VIB-STAR HSS

Nota:

Antes del primer rectificado, estas muelas abrasivas pueden rectificarse con una aproximación de aprox. 0,02 mm en un bloque de acero blando. Alternativamente, también con el aparato rectificador n.° 599600. Afilar las muelas abrasivas (abrir el aglomerado) con piedra de afilar n.° 599840.