Corona perforadora bimetálica, Diámetro: 89mm

Número de artículo: 589030 89
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
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Diámetro (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

, Aluminio
145 min-1
, INOX
45 min-1
, Acero
95 min-1
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Sujeción roscada
Tamaño nominal de rosca del asiento
5/8 -18 UNF
Diseño de asiento
Medida en pulgadas
Tipo de alojamiento
Perforación roscada
Aceite
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Diámetro del filo, mín. Dc min.
89 mm
Configurable
no
Tolerancia diámetro del filo
tolerancia del fabricante
empfohlene Drehzahl für
Aluminio; INOX; Acero
Material de corte
HSS
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); O (otros); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante
Bimetall
Recubrimiento
con recubrimiento
Interfaz
Punto de separación 1
Sentido del corte
Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto
Corona de perforación
Contenido
pieza única
Profundidad de corte máx. L2
40 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 589030 89
EAN / GTIN 082472300567
Número del fabricante 3005656L
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descripción

Ejecución:

Construcción robusta resistente a la rotura, con dentado variable en cuerpo flexible de acero especial (bimetal). El fondo rígido, reforzado, está provisto de rosca y taladros de arrastre (a partir de ⌀ 32 mm) para que se asienten de forma segura en el mango. La alta calidad de los dientes de HSS, la geometría de los dientes y las tolerancias reducidas garantizan un rendimiento de corte máximo y una vida útil prolongada.
  • Dentado variado 4,5 / 5,5 dientes por pulgada con dientes reforzados (Tough Teeth).
  • Profundidad de corte máxima para todos los tamaños
    40 mm.
  • El revestimiento optimizado reduce la generación de calor.
  • SPEED SLOT®: eliminación rápida del núcleo de perforación gracias a las escotaduras escalonadas.

Aplicación:

En taladradoras fijas, tornos o taladradoras manuales eléctricas con la velocidad de giro adecuada. Para cortar orificios circulares en material de pared desde delgada hasta medianamente gruesa, con superficie de pieza plana o abovedada. Adecuadas para todos los materiales como acero, acero fino, latón, cobre, hierro colado, metal ligero, madera, placas de yeso y de plástico, etc. La alimentación de lubricante prolonga la duración (metales).
Muy adecuadas también para chapas de carrocería delgadas.

Recomendación:

El uso de aceite de corte p. ej. n.º 084205 tam. 0,25 alarga la duración y permite alcanzar un avance del trabajo más rápido.

Nota:

Los vástagos de asiento y las coronas perforadoras son compatibles con todas las coronas perforadoras bimetálicas habituales en el comercio, excepto Bosch-SDS.
Para coronas perforadoras para piedra, véase n.° 788000.
Para cortador circular de metal duro para acero, véase n.° 118400, 118500, 119000.