Dispositivo de calibración para destornillador dinamométrico ″Stand alone″ de medición B.1-10Nm para transductor 7728-1S

Número de artículo: 58521090
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Capacidad de medición mín. 1 mm
Capacidad de medición máx. 10 mm
Manejo manual
Tipo de producto Dispositivo de calibración y ajuste
Longitud total 588 mm
Anchura total 250 mm
Altura total 442 mm
Peso 8,95 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 58521090
EAN / GTIN 4018754155569
Número del fabricante 58521090
Número L L60010 3464
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Puede atornillarse al dispositivo de calibración mecánica nº 7792
  • el destornillador dinamométrico que se va a calibrar se introduce en el soporte del transductor y se fija mediante la abrazadera central
  • La fuerza puede aplicarse de forma controlada mediante el volante
  • Suministrado sin transductor ni destornillador dinamométrico

Característica:

  • para transductores: 7728-1S
  • Altura mm (h): 442–593 mm
  • Longitud mm (L): 588 mm
  • Gama N-m: 1-10 N-m
  • t: 351 mm
  • Peso en kg: 8.950 kg
  • Anchura mm (b): 250 mm