{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Diámetro del filo Dc | 136 mm | |
| Diámetro del orificio de montaje D3 | 20 mm | |
| Ancho de corte B | 1,6 mm | |
| Número de cortes (circunferencial) Z | 30 | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Ejecución de la herramienta | Soporte de acero con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de separación (FTR) | |
| Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
| Número de artículo | 584095 136 | |
| EAN / GTIN | 4062406133511 | |
| Número del fabricante | 584095 136 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |