Hoja de sierra de mano, de un lado SANDFLEX®, bimetal

Número de artículo: 582900
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
1.590 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Longitud hoja: 300

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Dientes por pulgada 24
Longitud hoja 300 mm
Tipo de producto Hoja de sierra curvada

Identificación y clasificación

Número de artículo 582900
EAN / GTIN 7311518233587
Número del fabricante 3906-300-24-100
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Ejecución:

Hoja de sierra de alto rendimiento con capacidad de corte y duración máximas. De bimetal = dientes de HSS, templados, dorsos de acero para muelles de alta flexibilidad. Irrompible: ¡Seguridad en el puesto de trabajo!

Aplicación:

Para todos los materiales, también para aceros de alta resistencia y VA.

Nota:

Encontrará hojas de sierra mecánica en n.º 171100 / 171250.