Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Sierra para ingletes con regulador longitudinal y hoja de sierra para madera, Longitud hoja: 550mm

Número de artículo: 581905 550

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud hoja (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 581905 550
EAN / GTIN 4005568033312
Número del fabricante 3332 L3
Fabricante/responsable Friedrich Küpper Werkzeug- und Maschinenbau GmbH, Friedich-Küpper-Weg, 54570 Berlingen, Deutschland, www.friedrich-kuepper.de

Descripción

Ejecución:

Mesa de aluminio-fundición a presión con guía de puente de tubo resistente al desgaste, deslizante y silenciosa, con limitación elástica de la carrera. Posicionamiento fácil y sin obstáculos del material que se desea serrar. Guía de la hoja de sierra reajustable; mango del arco de sierra cerrado, resistente. Pared trasera de apoyo alta, rugosa, para el apoyo seguro de la pieza. Con elemento de ajuste longitudinal (aplicable por los dos lados) para cortes en serie. Centrado independiente para ingletes de 90°, 45°, 30° y 22,5°.
Todos los ángulos intermedios se pueden determinar con progresión continua.

Descargas y documentos

Productos adecuados