Cepillo para cilindros Alambre de acero, ⌀ del cepillo D1: 5mm

Número de artículo: 578200 5
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
293 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total L
300 mm
Material filamentos
acero
Versión del material dotación
Forma ondulada
Borde ancho L3
100 mm
Altura filamentos H1
100 mm
Diámetro cepillo D1
5 mm
Tipo de boca
Funcionamiento manual
Empleo típico
Desbarbado; Limpieza
Tipo de producto
Cepillo interior (accionado manualmente)
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 578200 5
EAN / GTIN 4017359044841
Número del fabricante 542347
Fabricante/responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descripción

Ejecución:

Cepillos para interiores con acero torcido galvanizado y espiral de filamentos sencilla.
Espiral de filamentos de alambre ondulado.
Long. total 300 mm, longitud de guarnición 100 mm.

Aplicación:

Para la limpieza manual y el desbarbado de tubos, taladros, etc.