Cepillo de plato con grano de cerámica (CER), ⌀ 100 mm, Granulación: 120

Número de artículo: 575032 120
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de grano 120
⌀ del cepillo D1 100 mm
⌀ del disco D2 106 mm
Medio abrasivo Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Grado de finura medio
Grosor de las cerdas 1,1 mm
⌀ superficie de trabajo 100 mm
⌀ de la perforación d1 22 con ranura mm
Longitud de guarnición H1 35 mm
N.º revoluciones recomend. 1.400 min-1 - 1.700 min-1
Velocidad de giro máxima 3.500 min-1
Avance 3.000 mm/min - 5.500 mm/min
Aproximación 0,8 (fino) – 1,5 (basto) mm
Tipo de producto Cepillo de disco

Identificación y clasificación

Número de artículo 575032 120
EAN / GTIN 4045197892751
Número del fabricante 575032 120
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Cepillos de plato con guarnición para cepillo de rectificado muy densa (guarnición completa) colada firme en el plato de plástico. Elevada estabilidad de la forma gracias a cerdas que se apoyan mutuamente por varios puntos. Duración muy elevada.
Cepillos de nailon con porcentaje de grano de cerámica. Efecto de rectificado agresivo.
Con ranura longitudinal para sujetar en conos de fresas portaplacas (DIN 6357) y asientos de cono portafresas combinados (DIN 6358).

Ventaja:

  • Mecanizado posterior de herramientas directamente después del proceso de arranque de virutas.
  • Resultados reproducibles mediante grano abrasivo liberado continuamente.
  • Seguridad de proceso gracias a una elevada estabilidad y precisión de la forma.
  • Montaje rápido y seguro sin más accesorios.
  • Precisión de concentricidad muy elevada.

Aplicación:

En centros de mecanizado CNC y en el uso de robots, preferiblemente en el rectificado en húmedo con lubricante refrigerante. Mecanizado de piezas planas: desbarbado preciso, redondeo de los bordes, mecanizado de precisión después del fresado, acabado de superficie de, p. ej. superficies de estanquidad y contacto.

Nota:

Modelos especiales disponibles a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados